マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの クランプメーター
マザーツールの 交直両用クランプメータ
自動車暗電流測定用AC/DCクランプメータ
(1件のレビュー)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57643398
品番
MT-119(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
DC5000mAレンジ付。自動車暗電流その他直流微小電流の測定に便利です。
直流電圧(V)
[レンジ]50[分解能]0.01V [確度]±1.0%±2dgt、[レンジ]300 [分解能]0.1 [確度]±1.0%±2dgt
交流電圧(V)
[レンジ]50 [分解能]0.01[確度]±1.2%+5dgt(40-1kHz)、[レンジ]300 [分解能]0.1 [確度]±1.2%+5dgt(40-1kHz)
交流電流(A)
[レンジ]5000m [分解能]1m [確度]±1.8%+5dgt(40-1kHz)、[レンジ]50 [分解能]1m [確度]±1.8%+5dgt(40-1kHz)、[レンジ]100 [分解能]0.01 [確度]±5.0%+5dgt(40-1kHz)
直流電流(A)
[レンジ]5000m [分解能]1m [確度]±1.8%+5dgt、[レンジ]50 [分解能]0.01 [確度]±1.8%+5dgt、[レンジ]100 [分解能]0.01 [確度]±5.0%+5dgt
電源
単4形乾電池(1.5V)×2
クランプ径(Φmm)
最大13
抵抗(Ω)
[レンジ]500Ω [分解能]0.1Ω [確度]±1.0%±2dgt、[レンジ]5kΩ [分解能]1Ω [確度]±1.0%±2dgt、[レンジ]50kΩ [分解能]10Ω [確度]±1.0%±2dgt、[レンジ]500kΩ [分解能]100Ω [確度]±1.0%±2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×220×35
質量(g)
約210(電池を含む)
幅(mm)
72
奥行(mm)
35
高さ(mm)
220
用途
自動車電気系統の保守・点検
付属品
携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書
使用温度範囲(℃)
0〜40
表示
最大5000カウント、文字高 10mm
使用湿度範囲
80%RH以下(但し結露のないこと)
電池寿命(時間)
ACAレンジ30、ACVレンジ60、DCVレンジ100(アルカリ電池)
オートパワーオフ
最終操作後、約30分後
保存温度範囲(℃)
〜50
保存湿度範囲
70%RH以下(但し結露のないこと)
導通チェック
導通ブザー:40Ω以下鳴動ON 120Ω以上で鳴動OFF
サンプリング速度
2回/秒
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500