RR5929SV ハンドルカバーWIDE ラフアンドロード 57643618

ハンドルカバーWIDE

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード57643618 品番RR5929SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取付簡単な防寒・防風・軽量ハンドルカバー。
取付時前面からの風圧によるハンドルカバーとレバーの干渉を防ぐ形状に改善。
取付はグリップエンドから差し込み脱落防止面ファスナーテープで車体に固定するだけの簡単取り付け。
車種汎用性も高く様々な車種に取付可能です。
特に原付、原付二種との相性は抜群でおすすめです。
ハンドルカバーの入り口にはジャージ素材のストームガード、グリップ、レバー差込口は密閉性の高い
クロロプレンですきま風をシャットアウトし非常に高い保温性を確保しました

オプションRR8650 ウインドガードグローブHCI ,980(税別) 材質PVC、クロロプレン、ウレタン SV
注意
※一部車種のクラッチレバー・ブレーキレバーの握ったあと、レバーが戻りにくい場合があります。
※グリップの外径が太いもの、特殊な形状のものは、操作上不具合が出る場合があります。
※スロットルが戻りにくい場合があります。手の出し入れがしづらい場合があります。
※無理な取付によりスロットル・ブレーキ・クラッチレバーの戻りに影響が無いことを走行前に確認して下さい。
※ハンドルカバーをベルトで固定の際、各レバーにベルトがかかったり挟まったりしないように注意して下さい。
※走行前に必ず操作感・使用感を確認し、運転に支障が出る場合は使用を中止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57643609
2021-11-03
用途:
スクーター(バーグマン200)に装着

先端面には厚紙が入っており、裏地も厚手のスポンジ状で防寒はばっちりです。差し込み口は狭くて、厚手グローブだと不便。それより!高さ(厚さ)方向が絶望的に狭いです。レバー操作に移行しようとすると、指先が上に上がらないのでレバーに引っ掛かります。厚手グローブだとまさに致命的。300kmツーリングで初めて使いましたが、途中で薄手グローブ→素手と切り替えて、帰宅後捨てました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする