曜日別特売

被覆アーク溶接棒 A-14

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)400
内容量1箱(20kg)注文コード57643748品番3.2×400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

溶接作業性と溶接性能の両方に重点を置いたイルミナイト系溶接棒です。
アークとスラグの動きが極めて良好であり、アンダカットのない健全で綺麗なビードを置くことが可能です。
スラグの除去が容易なので、溶接作業能率の向上に貢献します。

用途造船、機械、車両、建築、橋梁などに用いられる軟鋼(SS400、SM400など)。棒径(Φmm)3.2棒長(mm)400
注意
※被覆剤が過度に吸湿すると、アークとスラグ状態が不安定になり、スパッタが増加し、アンダカットやブローホールが発生しやすくなるので、70~120℃で約60分乾燥してください。
※過大電流や大きなウィービングによる溶接はX線性能を低下させるので、適正電流を使用し、ウィービングを行う時は、棒径の2.5倍以内にとどめるようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする