画像準備中

温冷水眠マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57643918 品番SLI-CNW601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暑い夏でも寒い冬でも快適睡眠マット
温&冷 両用 誰でも簡単に操作できます!
常に一定の温度を保つことが可能(8-48℃迄1℃刻みで設定可能)
体感可能温度は外気温より:冷時マイナス5℃/温時プラス20度
オン/オフタイマー機能(30分刻みで、12時間迄)
40dB以下の静音設計、一晩8時間連続使用時の電気代は20円未満(安定時100W未満)

注意
※暖時の温度設定につきましては低温やけどにご注意ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする