相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
単相複巻トランス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(VA)
300
容量(A)
300
絶縁種別
E
注文コード
57644224
品番
UP-300N
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・絶縁種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
電気機器用電源昇圧等に
仕様
複巻
形状
TB
質量(kg)
3.7
周波数(Hz)
50/60
寸法H(mm)
226
適合規格
JIS C 5310・6436
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
115
寸法B(mm)
70
端子ねじ
M3.5
寸法W(mm)
105
絶縁種別
E
取付穴径(Φmm)
5.5×10
回路方式
単相・複巻
容量(VA)
300
シールド
一次・二次間シールド付き(E)
容量(A)
300
1次電圧(V)
110-100-0
2次電圧(V)
220-200-0
接地端子
有