質量(kg)5.2
色ホワイト
角度(°)チルト角:0〜90
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)354×327×237
メモリー4GB(DDR3)
輝度300cd/m2
ディスプレイ15インチ TFT LCD、 1024×768
操作タッチ:投影型静電容量方式(PCAP)
使用CPUSeleron J1900
電源供給60W
動作温度(℃)0〜40
動作湿度(%)動作時/保管時:10〜 90 @40°(結露しないこと )
OSWindows10 IoT
防滴構造フロントパネル:IP65 防滴防塵、リアパネル部:生活防水
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、CCC、UL、FCC
USBポートUSB×5(2.0/3.0)、外側背面
容量(GB)64
I/OポートSerial×4(D-sub9/RJ-48)、RJ-45×1(LAN)、RJ-11×1(Cash drawer)、Display Port×1、VGA×1
ストレージ64GB(SSD)