商品タイプ有線
インターフェースUSB
対応コードCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.
質量(g)約130( ケーブルを除く)
色ライトグレー
分解能(mm)0.1(4mil)
耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作
幅(mm)60
長さ(mm)160
高さ(mm)86
ケーブル長(m)約1.8
付属品設定マニュアル
仕様PCS値:45%以上、対外乱光:6000Lux、インジケーター:ブザー/ 青色、赤色LED
入力電圧(V)DC5±5%
電流(mA)スタンバイ時:70
光源(nm)可視光レーザー650±10
保存温度範囲(℃)-26〜60
有効読取幅(mm)バーコードの解像度・品質に依存
EMC規格FCC、 CE
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電流(mA)180
動作温度範囲(℃)0〜50
スキャンレート100スキャン/秒
読取深度(mm)100〜600(PCS90%)
使用湿度範囲(%RH)10〜90(結露しないこと)