エフケイシステム
エフケイシステムの バーコードリーダー
エフケイシステムの 一次元バーコードリーダー
一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インターフェース
RS232C
注文コード
57645194
品番
KS-5300-R(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー
物流業・製造業の幅広バーコードにも対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
商品タイプ
有線
インターフェース
RS232C
対応コード
Code 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.
質量(g)
約130( ケーブルを除く)
色
ブラック
分解能(mm)
0.1(4mil)
耐衝撃性
1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作
幅(mm)
本体:60、ホルダー:105
長さ(mm)
本体:160、ホルダー:255
高さ(mm)
本体:86、ホルダー:140
ケーブル長(m)
約1.8
付属品
設定マニュアル
仕様
PCS値:45%以上、対外乱光:6000Lux、インジケーター:ブザー/ 青色、赤色LED
入力電圧(V)
DC5±5%
電流(mA)
スタンバイ時:70
光源(nm)
可視光レーザー650±10
保存温度範囲(℃)
-26〜60
有効読取幅(mm)
バーコードの解像度・品質に依存
EMC規格
FCC、 CE
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電流(mA)
180
動作温度範囲(℃)
0〜50
電源アダプタ
AC/ADアダプタなし
スキャンレート
100スキャン/秒
読取深度(mm)
100〜600(PCS90%)
使用湿度範囲(%RH)
10〜90(結露しないこと)
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。
※LED蛍光灯をご使用されている環境下によっては、読み難かったり誤読したりする場合がございます。