曜日別特売
6x24 断熱チューブ モノタロウ 57645333

6x24 断熱チューブ モノタロウ 57645333
6x24 断熱チューブ モノタロウ 57645333
モノタロウ

断熱チューブ

(28件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード57645333品番6x24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔軟な材質なので、取り付け作業が容易です。

用途
水道管の防霜、防氷用に。
材質PVC+ゴム内径(Φmm)6外径(Φmm)24長さ(m)2温度範囲(℃)-35~100
注意
※火気は絶対に近づけない様にして下さい。
※用途以外でのご使用はしないでください。
※外径公差-2~+4、内径公差-1~+3ございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57645385
2020-02-09
用途: 凍結防止帯の保温
その他業種

調度よいサイズで、能率よく作業できたが、単位長が長すぎて相当余ってしまった。
短尺の凍結防止帯にあわせた長さのものがあれば、無駄が省ける。

対象商品 : 57645367
2019-06-25
用途: カーエアコンの低圧側の断熱に使用

外径が2mmほど細いと使いやすかったですが、材質がスポンジ状なので特に問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 57645367
2019-08-31
用途: 温水器配管工事
竹水飲食業

保温効果が大変宜しく使いやすい、作業は
最初水を入れて、その後パイプを通し、使用するとスムーズだった。

対象商品 : 57645342
2019-07-15
用途: 冷媒パイプの断熱
ヤジマワークス

使用温度幅が広く、素材も扱いやすいく、しっかりしているので使い易いです。
MonotaROブランドで安価に提供頂けるので助かります。

対象商品 : 57645358
2019-08-29
用途: ホースの結露防止
製造業

内径小さめの物選ぶと良い感じです。コスパ良いと思います。

対象商品 : 57645394
2019-10-06
用途: ジムニ-のメンテナンスで使用して

クーラーガスパイプラインのエンジンからの断熱材として使用しています。

対象商品 : 57645333
2019-08-26
用途: 車両の配管増設作業
卸売・小売業

非常に使いやすく、しなやかでカーブも
自然に曲がり助かりました。

対象商品 : 57645367
2019-06-16
用途: 配管工事
建設業・工事業

フリーカツトチューブとのサイズに綺麗に収まり曲げても問題なく使用出来たがあまり小さな曲げには曲げ向かないかも

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする