曜日別特売
KS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×5 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645343

KS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×5 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645343
KS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×5 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645343
KS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×5 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645343
KS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×5 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645343
KS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×5 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645343
KS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×5 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645343
KS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×5 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 57645343

一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5台)インターフェースRS232C注文コード57645343品番KS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー
物流業・製造業の幅広バーコードにも対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

商品タイプ有線インターフェースRS232C対応コードCode 39、 Full ASCII Code 39、 Code 32、 Code 128、 Code 93、Code 11、 Codabar/NW7、 All UPC/EAN/JAN code (EAN-13、EAN-8、 UPC-A、 UPC-E、 EAN-128)、 Interleave 2 of 5、STD 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 matrix 2 of 5、 Chinese Postage Code、 IATA、 MSI/PLESSY、 Italian Pharmacy Code、 Telepen.質量(g)約130( ケーブルを除く)ライトグレー分解能(mm)0.1(4mil)耐衝撃性1.5mからコンクリート面に自然落下し、正常動作幅(mm)本体:60、ホルダー:105長さ(mm)本体:160、ホルダー:255高さ(mm)本体:86、ホルダー:140ケーブル長(m)約1.8付属品設定マニュアル、スタンド仕様PCS値:45%以上、対外乱光:6000Lux、インジケーター:ブザー/ 青色、赤色LED入力電圧(V)DC5±5%電流(mA)スタンバイ時:70光源(nm)可視光レーザー650±10保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)バーコードの解像度・品質に依存EMC規格FCC、 CERoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)180動作温度範囲(℃)0~50電源アダプタAC/ADアダプタありスキャンレート100スキャン/秒読取深度(mm)100~600(PCS90%)使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証外となります。
※LED蛍光灯をご使用されている環境下によっては、読み難かったり誤読したりする場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57645343KS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×560954217KS-5300-R(LG)/HOL-5300/SAPA05010JP×5KS-5300-R(LG)/HOL-5300/GF-12-US0520×5 一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954217一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする