バキュームブロワガン 簡易式

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57645403 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸い込み⇔吹き飛ばし 切り替えは切替リングを回すだけ!コンプレッサにつなぐことで清掃作業が行えるため、圧縮空気を使用しているので現場での清掃が簡単・手軽に行えます。

接続口径エア供給Rc1/4 空気消費量(L/min)約270(0.6MPa時 吐出空気量(L/min)約500(0.6MPa時) 用途DIY作業用として。 付属品吸込作業専用(ダストバッグ、細口ノズル、ストレートノズル、ブラシノズル、ノズル用延長パイプ×2)、カプラプラグR1/4 使用圧力(MPa)0.6 最高使用圧力(MPa)0.8(連続使用可能な許容圧力)
取扱説明書:(15.5MB)
注意
※DIY用ですので風量は強くありません。
※危険ですから絶対に人に向けて使用しないで下さい。
※必ず保護メガネを着用してご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57645403 - 58076228 SET バキュームブロワーガン モノタロウ バキュームブロワーガン モノタロウ 1セット 4,998 税込5,498 メーカー違い後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-07
用途:
掃除

吸い込みも吹き出しも弱すぎて使い物にならない。
即ゴミ箱行き

対象商品:
57645403
2023-05-08
用途:
木工時のおがくず吸い取り。狭いところのゴミ吹き飛ばし
製造業

グリップがしっかりとしていて持ちやすかったが、本体をもう少しコンパクトになれば狭いところへのアクセスが楽かもしれない。
付属の吸い込み口が多様で助かる。
口径を少し小さくしていただければ、サクション流量が増えて吸引力も大きくなると思う。

1人が参考にしています
対象商品:
57645403
2023-04-10
用途:
工作時の木くずなど吸引。車内清掃、機器内清掃
製造業

手ごろな価格でブロア&サクションができるので満足しています。付属品が選べるのがうれしい。600kPaで使用しましたが若干吸引力が弱いかもしれませんが、掃除機のように過陰圧にならないので、デリケートな部分の吸引には最適だと感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
57645403
2022-05-31
用途:
鉄粉吸い込みなど
製造業

鉄工作業やグラインダー作業などでの鉄粉や切粉の吸い込みで使用した。
吸い込みやブロワーは本格的なものに負けず劣らずだった。
袋のチャック部分の端の隙間から、たまに吸い込んだごみが噴出してしまうのは、バキューム式掃除機のしょうがない部分かと思った。

対象商品:
57645403
2020-03-26
用途:
研磨飛び散りカス掃除
製造業

掃除機として吸引はすごいのはもちろんですが、ブローもできとても良い。

対象商品:
57645403
2019-09-25
用途:
播種作業後の種子や培土の吸引

バキューム・ブロー共にパワーは非常に弱い。十分なパワーが必要な場合、分岐用カプラを使用して、バキューム・ブロー専用のユニットをそれぞれ別に準備した方が良さそうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする