液晶保護フィルム XP-Pen Artist 12 11.6インチ 液晶ペンタブレット対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57645500 品番9cbm-lcdtb-artist12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PET製でもガラス同等の表面硬度(8〜9H)で、キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。
380〜495nmのブルーライトをカットし、目に優しい仕様です。
照明・周囲の映り込みを軽減する反射防止タイプで光や照明の映りこみを低減し、画面のギラツキを抑えます。
フィルムの表面はすべすべなタッチで指紋防止・防汚加工により、指紋がつきにくく、ついてしまった場合でも簡単に拭き取ることができます。
目や体に有害な紫外線を99%カットいたします。
吸着面はシリコン素材で自己吸着タイプです。粘着面にゴミなど付着しないようにご注意ください。
気泡を抜くためのヘラとクリーニングクロス付き。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種XP-Pen Artist 12 サイズ11.6インチ 取付方式シリコン吸着 入数1枚 特性高硬度9H ブルーライトカット反射防止
注意
※フィルムのサイズは、描画領域よりひとまわり大きいサイズです。
※フルフラットパネル全面を覆う仕様ではございませんのでご注意ください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする