小型キャッシュドロア(DKD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57646068 品番EW-35S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モジュラーケーブルにてレシートプリンターに直接接続が出来ます 。
6貨幣/3紙幣 (仕切り板可動式)
フロントパネルは高級感漂うステンレス製。筺体は頑丈なスチール製です。
フロント部にスリップスロットあり。
ドロア内に鍵を入れて閉めてしまっても、非常解放穴で開けられます。
市販のセキュリティーワイヤ(ケンジントンロック)使って、盗難防止できます。
高さは底面四隅についておりますゴム足を含んだ状態となります。
ゴム足部分を除くと、高さは81mmとなります。

仕様紙幣・貨幣数(日本円):3紙幣/6貨幣(仕切り板可動式) インターフェースDKD (6ピン モジュラー) ホワイト 付属品鍵、DKDケーブル 質量(kg)4.6 入力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×85 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57646068 EW-35S 13499065 EW-33H 小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 小型キャッシュドロア(DKD) エフケイシステム 1個 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする