キャッシュドロア(DKD)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57646129 品番 EW-42S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

モジュラーケーブルにてレシートプリンターに直接接続が出来ます 。
4紙幣/9貨幣 (仕切り板可動式)
フロントパネルは高級感漂うステンレス製。筺体は頑丈なスチール製です。
フロント部にスリップスロットあり。
ドロア内に鍵を入れて閉めてしまっても、非常解放穴で開けられます。
市販のセキュリティーワイヤ(ケンジントンロック)使って、盗難防止できます。
高さは底面四隅についておりますゴム足(約5mm)を含んだ状態となります。

仕様紙幣・貨幣数(日本円):4紙幣/9貨幣 (仕切り板可動式)、スリップスロット:有り インターフェースDKD (6ピン モジュラー) ホワイト 付属品鍵×2、DKDケーブル×1 質量(kg)7 入力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×96 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※当商品は使用後・開封後の返品・交換は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする