付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター
仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー
色ホワイト&ブラック
質量(g)1400(ケーブル除く)
規格FCC / CE / WEEE
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126
インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド
最大印字幅(mm)72
解像度576dots/line または 512dots/line
印刷速度200mm/sec
紙厚(mm)0.06〜0.08
保存温度範囲(℃)-10〜60
フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots
入力電源24VDC/2.0A
電源供給ACアダプター
動作湿度(%)10〜80(結露なきこと)
保存湿度(%)10〜90(結露なきこと)
印刷方式サーマルライン
ロール直径(mm)83
RoHS指令(10物質対応)対応
デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
動作温度範囲(℃)0〜45
用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)