感熱ロール紙(58mm幅)58×40×12

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(20巻) 注文コード 57646174 品番 KT584000×20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応
セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応

外径×幅W×内径(mm)40×58×12 紙厚(μm)65 ロール長さ(m)約16.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57646183
2024-12-16
用途:
レジロール
卸売・小売業

とても薄くて良かったです。
巻は短いのでレジロールでは物足りないかもしれないです。

対象商品:
57646174
2024-05-13
用途:
アルコールチェッカー
運輸・通信業

当社で使用しているアルコールチェッカーの
結果用紙として購入しました。
気になるところは無く、とても安価で購入できたのでまた利用したいと思います。

2023-12-11
用途:
カード端末のプリンター用ロール紙として使っています!
飲食業

カード端末を新しくしたためそれ用のロール紙を探していて問題なく使えたので良かったです!
届くのも早くて助かりました!

対象商品:
57646174
2022-10-21
用途:
カード端末のプリンターのロール紙に使っております
サービス業

新しくカード端末を導入しそれに伴いプリンタも必要で、その用紙のサイズでいろいろ探しておりましたら、この商品にいきつきました。品質に問題なく、消耗品なので価格が安いのでこれに決めました。

対象商品:
57646174
2022-01-22
用途:
自動車用バッテリーテスターの印字用
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズがちょうどいいです。他のネットショップより助かります。対候性はこれから判断です。

対象商品:
46721554
2020-09-22
用途:
レジに使用
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

レジ用に購入しました。
量、値段が手頃なので助かります。

対象商品:
57646174
2022-03-17
用途:
タクシープリンターに使用
個人手嶋タクシー 様 (運輸・通信業)

商品の問題はありません。
が、やはり値段分のロール量のように感じました。

対象商品:
46721554
2020-03-27
用途:
レシート印刷
島鉄観光株式会社 様

数ある商品の中では安価で、印字も安定しており満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする