KT585012×20 感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12 エフケイシステム 57646199

KT585012×20 感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12 エフケイシステム 57646199
KT585012×20 感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12 エフケイシステム 57646199

感熱ロール紙(58mm幅)58×50×12

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20巻)
内容量1セット(20巻)注文コード57646199品番KT585012×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん
互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外径×幅W×内径(mm)50×58×12印字文字白/黒紙厚(μm)65ロール長さ(m)約28RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しておりますが純正ロール紙ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57646208
2024-08-28
用途: 受付番号の発行
医療法人日伸会医療・福祉・介護関連業

このサイズの感熱ロール紙が意外と少ないので重宝しています。

対象商品 : 57646199
2022-11-21
用途: オパシメーターの測定紙に

ディーゼル排気ガス測定機器の測定用紙用に購入。メーカー純正より安いので心置きなく使えます。

対象商品 : 57646199
2022-03-16
用途: 新しいレジにしましたが、薄いんですね
卸売・小売業

外径50ミリの感熱レジロールって、メーカー少ないんですね、個人店としては大型店とレジ機種も使用頻度も違いますので、少し割高に感じます、ここ数年この50ミリ外径のレジタイプ、飲み屋でよく見ます、メーカーさんが増えて価格が下がることを願ってます。

対象商品 : 57646199
2021-06-21
用途: 小売り販売業
卸売・小売業

使いやすく良かったです。
又、次回も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする