色ブラック
インターフェースRS232C
質量(g)約980
文字種別95英数、32国際
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)表示パネル部:87×220×50、基部:33×217×106
表示桁数20桁×2行
表示色Blue Green
表示機能蛍光表示管 VFD(Vacuum Flurescent Display)
視野角最大90
長さL×直径(mm×Φmm)支持ポール部:130×33×2本
表示文字サイズ5.25mm(W)×9.03mm(H)
コマンドLD220、AEDEX、UTC/S、UTC/P、ADM788、DSP800、CD5220、EMAX、LOGIC CONTROL
言語表示USA、France、Germany、U.K.、Sweden、Denmark I&II、Italy、Spain、Norway、Japan(Katakana)、Slavonic、Russian
ドットサイズ(Φmm)0.86×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
表示可能フォントサイズ5(H)×7(V)ドットマトリクス
入力電源(V)DC 5+-5%
最大輝度(cd/m2)350〜700