カスタマーディスプレイ(USB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード57646357 品番AS-700HF(W)
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

USBポートからPCに接続することで動画や静止画など様々な映像を映し出す
液晶ディスプレイとして幅広いシーンで活用していただくことができます。
USB接続一本のみで映像出力/給電可能
フルフラットパネル、正面防滴仕様
高さ3段調節可能のポールスタンド
75×75 mm VESA仕様対応
タッチパネルオプション可能
綺麗な高解像度1024×600
POSソリューションに最適

ホワイト インターフェースUSB 質量(g)約840(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約930、延長ポール×1本使用時: 約885 輝度250nits ディスプレイ7インチ/ フルフラット、TFT-LCD(デジタルパネル) 解像度1024×600 保証期間1年間 視野角水平:150°、垂直:140° 動作湿度(%)20〜80 画面サイズ153.6(H)×90(V)mm ケーブル長(cm)約130(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約104、延長ポール×1本使用時: 約117 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FC、 CE、 VCCI バックライト方式LED 動作温度範囲(℃)-20〜45 適合プロセッサー1.2ギガヘルツ(GHz) 以上
注意
※Windows Embedded エディションでのご使用はサポート保障対象外です。
※お使いのソフトウェアの問題によるエラーや記載スペック外で起きたトラブルにつきましては保障対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする