ミニカスタマーディスプレイ(Bluetooth)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード57646427 品番LM-760-iB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は色・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな液晶ディスプレイモデル
日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、半角英数、その他100言語に対応
コンパクトサイズ147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mm
USB および Bluetooth 接続
日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応
表示文字数40 字(20 桁×2 行)
100 以上の言語表示をサポート
見やすい高視野角・輝度400nits
OPOS ドライバー対応
角度を180°変えられる固定金具付き

ブラック インターフェースBluetooth 3.0 /4.0+EDR 準拠 セット内容本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2 質量(g)約370(USBケーブル含む) 電源DC 5〜12V 、 500mA (USBから給電) 角度(°)液晶可動角:最大180 表示サイズ(mm)123(W)×22.2(H) 対応OSWindows:XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10、Android:Ver. 4.03以降、i.OS:Ver. 07以降 表示文字:日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)、 半角英数 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×54×58(液晶角度90°時) 液晶パネルSTN LCD 輝度400nits 相対湿度0%〜90%RH 表示色文字:ホワイト、 背景:ブルー 解像度320(W)×32(H)ドット 保存温度範囲(℃)-10〜80 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応 転送レート115200bps ケーブル長(cm)約65 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証FCC、 CE、 TELEC、 VCCI 表示ドット数16×16ドット(1文字あたり) 表示文字数40文字(20桁×2行) 動作温度範囲(℃)-10〜50 文字サイズ(mm)10(H)×6(W)
注意
※ご利用のPOSによっては個別にシステム設定がされており、同型番でもご使用いただけない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする