15インチタッチパネルモニター(スタンド付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード57646454 品番AS-1503F(W)
参考基準価格(税別)¥72,700 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

15インチ フルフラット・タッチパネルディスプレイ
動画や静止画など様々な映像を映し出す液晶タッチパネルディスプレイとして、幅広いシーンで活用していただくことができます。
フルフラットディスプレイなので、タッチパネルの操作もよりスムーズに行えます!
15インチLED フルフラットディスプレイ
防塵防滴仕様
低消費電力
タッチスクリーン(五線式抵抗膜式タッチパネル)
横幅 20cmでケーブル収納可能な省スペース設計
75×75の市販VESA規格マウントに対応
磁気カードリーダー取付可能(オプション)

ホワイト 付属品ドライバーCD、VGAケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、スタンド 仕様VGAシグナル:VGA、インジケーター:電源ボタン/自動調節ボタン/メニューボタン/UPボタン/DOWNボタン、メニュー設定:自動画面調節/輝度調節/手動画面調節/色調節/言語/設定リセット/画面情報 質量(g)2650 周波数(Hz)H:31.5k・V:60 範囲(mm)可視:304.1(H)×228.1(V) 最大消費電力(W)18 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×360.6×200〜290.5 コントラスト比25.0006944444444 解像度1024×768 保証期間1年間 視野角160°(H)/ 160°(V) 応答速度8ms 保存温度範囲(℃)-10〜50 EMC規格CE、 FCC 入力電源100〜240AC 0.5A 電源供給ACアダプタ 12V 画面サイズ15インチ/ フルフラット 使用環境湿度(%)10〜85(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式五線式抵抗膜/USBインターフェイス 動作温度範囲(℃)0〜40 最大輝度(cd/m2)250
注意
※お使いのソフトウェアの問題によるエラー、記載スペック外での使用で起きたトラブルは保障外となります。
※プログラム開発環境または理解されている方へのご購入をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする