色ブラック
付属品ドライバーCD、VGAケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、スタンド
仕様VGAシグナル:VGA、インジケーター:電源ボタン/自動調節ボタン/メニューボタン/UPボタン/DOWNボタン、メニュー設定:自動画面調節/輝度調節/手動画面調節/色調節/言語/設定リセット/画面情報
質量(g)2650
周波数(Hz)H:31.5k・V:60
範囲(mm)可視:304.1(H)×228.1(V)
最大消費電力(W)18
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)353×360.6×200〜290.5
コントラスト比25.0006944444444
解像度1024×768
保証期間1年間
視野角160°(H)/ 160°(V)
応答速度8ms
保存温度範囲(℃)-10〜50
EMC規格CE、 FCC
入力電源100〜240AC 0.5A
電源供給ACアダプタ 12V
画面サイズ15インチ/ フルフラット
使用環境湿度(%)10〜85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式五線式抵抗膜/USBインターフェイス
動作温度範囲(℃)0〜40
最大輝度(cd/m2)250