オプションなし
リード線取出方法L形プラグコネクタコネクタなし
定格電圧(V)DC24
ノズル口径(Φmm)0.4
排気方式サイレンサ排気(個別排気)
手動操作方式ノンロックプッシュ式
ボディ形式マニホールド用
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
真空(V)ポートストレートΦ4ワンタッチ管継手ミリサイズ
圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0〜-101kPa;NPN2出力SI単位固定
真空用圧力スイッチコネクタ付リード線コネクタカバー付リード線長さ2m