※使用例

プラズマクラスター技術搭載 12.8型WXGA 後席モニター(アルファード/ヴェルファイア専用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57648185 品番PXH12X-R-AV
参考基準価格(税別)¥123,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。また、30系アルファード/ヴェルファイア専用に加飾仕様となっております。

付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書 ブラック 電源(V)DC14.4(DC11〜16) 方式アース:アース方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3) 有効画素数99.9%以上 照明LED 解像度1280×720 画面サイズ12.8型ワイド 画質WXGA 画素数2764800 開閉角度(°)173.5 動作温度範囲(℃)-20〜60 実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
注意
※対応車輌・取付キットや注意事項については、メーカーHPをご確認願います。
※取付けにはパーフェクトフィット(別売り)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする