RSH10S-L-B 10.1型WSVGA 後席モニター(HDMI接続専用モデル) ALPINE 57648264

10.1型WSVGA 後席モニター(HDMI接続専用モデル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57648264 品番RSH10S-L-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

10.1型WSVGA天吊りタイプの後席モニターです。映像入力はHDMI専用となります。ご注意ください。

画面サイズ10.1型ワイド 電源(V)DC14.4(DC11〜16) 付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3200P)、モニターケーブル、クッション、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6/グレー×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、シリコンスペーサー、両面テープ、取扱説明書、保証書 ブラック 方式アース:アース方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300.3×250.4×37.5(オープン時:173.5) 有効画素数99.9%以上 照明LED 解像度1024×600 画質WSVGA 画素数1843200 開閉角度(°)175 動作温度範囲(℃)-20〜60 実視野(縦×横×対角(mm))125.3×222.7×255.5
注意
※対応車輌・取付キットや注意事項については、メーカーHPをご確認願います。
※HDMI出力非対応のアルパイン製カーナビ(2013年以前)との接続時はできません。
※取付けにはパーフェクトフィット(別売り)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする