画面サイズ9.0型ワイド
電源(V)DC14.4(DC11〜16)
付属品液晶モニター、リモコン(UE-3100P)、モニターケーブル、クッション×1、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、取扱説明書、保証書
色ブラック
方式アース:アース方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15)
有効画素数99.9%以上
照明LED
解像度800×480
画質WVGA
画素数1152000
開閉角度(°)175
動作温度範囲(℃)-20〜60
実視野(縦×横×対角(mm))121.1×198×227.5