アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の インフォメーションスタンド
アルファ[販促]の LED/デジタルサイネージ
TOOLS 音声POP ジーボ【G-vo】 KZ8-0280
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57649027
品番
166945
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
縦置き・横置き自由自在!スペースに合わせた置き方ができます。
用途
その場でかんたん録音!売り場ですぐに使いたい方に。
材質
ABS樹脂
幅(mm)
113
高さ(mm)
155
奥行(mm)
77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません