窓からの寒さ暑さを特殊カーテンでガード。目隠し・断熱・UVカットに優れた帝人のエコリエを使用。
付属のカーテンフックで吊り下げるだけ
暑い夏や寒い冬にリビングの大きな窓は暑い夏は熱が入り込んで室温を上げてしまい
気温の下がる冬には低い外気が窓を冷やして室温を下げてしまいます
カーテンを引きその対策をするのですが「遮熱」の効果には限界があります
本製品はカーテンレールに吊り下げて室内の保温と外気からの温度熱を遮熱する目的のレースカーテンです
生地は帝人フロンティアが開発した「ecolier(エコリエ)」を使用
特殊なセラミックを練り込んだ糸で通常のポリエステル繊維に比べ
束が隙間無くまとまっている密度の高い繊維になっていますので強力な遮熱効果を発揮してくれます
その性能は帝人フロンティア調べでも上昇温度の場合が約10℃
下降温度の場合が約1〜3℃抑えることができることがわかっています
夏はお部屋の冷房を入れても窓に差し込む太陽からの熱にさらされます
冬も同様でお部屋の暖房を入れても外気に冷やされた窓ガラスが部屋の空気を冷やします
本製品があるだけで熱気や冷気を遮断する効果を高めることができるので室温を安定させ快適にすごせます
さらに冷暖房に必要な電気代やガス代などを抑え
省エネ光熱費の節約にも大きく貢献することでしょう
生地の外側(部屋外へ向く面)はミラーレースタイプなので日中に目隠し効果を発揮します
※一般社団法人日本繊維製品品質技術センターによる
試験結果付属のカーテンフックを使用してカーテンレールに吊るすだけなのでカンタンです。