アルファ[販促]
アルファ[販促]の 看板・POP・掲示用品
アルファ[販促]の インフォメーションスタンド
アルファ[販促]の LED/デジタルサイネージ
TOOLS POPモニター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
画面サイズ
15.6インチ
注文コード
57649465
品番
166954
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
画面サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自立できるスタンド付きのSDカードプレイヤーです。
用途
店内で「買ってみよう」と思わせる販促効果に。
幅(mm)
386
高さ(mm)
255
奥行(mm)
46.5
型番
KZ8-0278
画面サイズ
15.6インチ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません