BIGX レッドレベル

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(cm)30 注文コード57649825 品番BigX30
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は長さ10種類から選べます 他の種類を見る

・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。
・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。
・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。
・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。
・衝撃を吸収するバンパー設計。

長さ(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする