ツィーター取付けキット(ワゴンR他)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57650057 品番KTX-S03WR
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。

適合車種
モコ:H23/2〜現在、MG33S、ルークス:H21/12〜H25/3、ML21S、ルークス ハイウェイスター:H21/12〜H25/3、ML21S、AZ-ワゴン:H20/9〜H24/9、MJ23S、フレア:H24/10〜現在、MJ34S、フレア ワゴン:H25/4〜現在、MM32S、ワゴンR:H24/9〜H29/1、MH34S・44S
ワゴンR:H20/9〜H24/9、MH23S、MRワゴン:H23/1〜H28/3 、MF33S、ハスラー:H25/12〜現在、MR31S、パレット:H20/1〜H25/2、MK21S、パレットSW:H21/9〜H25/2、MK21S
付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、ツィーターブラケット×2、タッピングねじ×6、ワッシャー付小ねじ×4、フランジネット×7、取扱説明書 適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。
※ツィーター本体は付属しておりません。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする