ALPINE
ALPINEの AV取付用品
ALPINEの 制振インナーバッフルボード
アルミバッフルボード(X-180S専用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57650172
品番
KTX-Y180XB
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。アルミダイキャスト素材のインナーバッフルボードです。
適合車種
ヴォクシー/ヴォクシー ハイブリッド(80系):H26/1〜現在、ノア/ノア ハイブリッド(80系):H26/1〜現在、エスクァイア/エスクァイア ハイブリッド:H26/10〜現在、ハリアー:H25/12〜現在、ハリアー ハイブリッド:H26/1〜現在、エスティマ:H18/1〜現在、エスティマハイブリッド:H18/6〜現在、アクア:H23/12〜現在、カローラフィールダー:H24/5〜現在、マークX:H21/10〜現在、ラクティス:H22/11〜現在
オーリス:H28/4〜現在
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。
※X-180S専用。