アルミバッフルボード(X-710S専用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57650242 品番KTX-Y710XB
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。アルミダイキャスト素材のインナーバッフルボードです。

適合車種アルファード/アルファード ハイブリッド(30系):H27/1〜現在、ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイブリッド(30系):H27/1〜現在、アルファード(20系):H20/5〜H27/1、アルファード ハイブリッド(20系):H23/11〜H27/1、ヴェルファイア(20系):H20/5〜H27/1、ヴェルファイア ハイブリッド(20系):H23/11〜H27/1、プリウスα:H23/5〜現在、プリウス(30系):H21/5〜H27/12
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。
※X-710S専用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする