20cmコンパクト・パワードサブウーファー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57650346 品番SWE-1080
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

160Wの大出力アンプを内蔵。アルミダイキャストボディと20cm大口径振動板がもたらす重低音をお楽しみいただけます。
一部車両ににはシート下にも取付け可能なたコンパクトサイズです。

付属品電源コード、電源用延長コード、4Pスピーカー延長コード、PIN分岐コード、リモコン、リモーオオンコード、ブラケット×4、ブラケット取付ねじ×4、固定用タッピングねじ×4 仕様クロスオーバー:50〜100Hz可変(-12dB/oct.) 質量(kg)4.71 最大出力(W)160 方式アース:マイナスアース方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×78 使用電源(V)DC14.4(11〜16)
注意
※各種スペック等については、メーカーHPをご確認願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57650346
2022-10-13
用途:
車内

ローパスフィルター調整の性能が悪いのかクロスオーバー周波数の調整してもそれ程変化が無く、100Hz付近の周波数で共鳴する音域が目立ってしまい、思っていた低音は出なかったです。
運転席下に設置しましたが低音の音圧も、それ程無く音量を上げていくと直接シートにボイスコイルを取り付けたような振動を感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする