年間タイトルポップ ポスターファクトリー 長尺ポスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示バーベキュー 注文コード57650357 品番166818
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は表示4種類から選べます 他の種類を見る

1枚からご注文頂けるアピールPOPです。

用途カットフルーツのアピールPOPに。 材質コ-ト135kg 幅(mm)300 高さ(mm)900 表示バーベキュー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする