バックドア・サブウーファーシステム(30系アルファード/ヴェルファイア専用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57650373 品番SWE-2500-AV
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アルファード/ヴェルファイア専用 300Wバックドアサブウーファーシステムです。
ラゲッジスペースを占有することなくスマートに取付け可能です。

付属品サブウーファー、サブウーファーパネル、取付ブラケット(A・B)×各1、クッション、制振シート、クッションブロック、制振テープ、タッピングねじ×8、なべ小ネジ×7、ボルト×4、アンプ、バッテリー電源ケーブル(A・B)×各1、タイラップ×5、クワガタ端子(大・小)×各1、リモートケーブル、アースケーブル、アース用ねじ、サブウーファーケーブル、二又RCAケーブル、コルゲートチューブ、マジックテープ×2、サブウーファー用型紙、エプトシーラー、クッションテープ、アンプ固定ねじ×4、アンプ固定ワッシャー×4、スペアヒューズ 質量(kg)【ウーファー部】2.4、【パワーアンプ部】1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パワーアンプ】240×200×52 寸法(cm)【ウーファー部】25 再生周波数帯域(Hz)20〜200 瞬間最大入力(W)300
注意
※各種スペック等については、メーカーHPをご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする