※使用例

18cmセパレート3ウェイスピーカーセット(ハリアー専用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57650468 品番X3-180S-HA
参考基準価格(税別)¥89,300 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ハリアー専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。

付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×4、トラスねじ×4、ナット×4【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、取付ブラケット×2、ツィーターカバーリング×2、両面テープ、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、なべタッピング×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音材クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、防振クッション×4、トラスねじ(M5×20)×6、トラスねじ(M4×12)×8、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、つば付ワッシャー×8、保護用クッション×4、コードクランプ×2、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式 質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)180
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする