※使用例

18×25cmセパレート3ウェイスピーカーセット(30系アルファード/ヴェルファイア専用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57650486 品番X3-710S-AV
参考基準価格(税別)¥89,300 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ノア/ヴォク/エスクァイア専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18×25cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。

付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×8、クッション(短長)×各2【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、スコーカーバスケット×2、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-711W1用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、防振クッション×4、変換コード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音クッション×2、トラスねじ(M5×20/M4×12)×各8、ワッシャー×16、つば付ワッシャー×8、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、ロゴエンブレム(左右)×各1、取扱説明書一式 質量(g)【ウーファー本体】760×2、【ツィーター本体】100×2、【エクステンドツィーター部】20×2、【ネットワーク(ウーファー用)】60×2、【ネットワーク(ツィーター用)】80×2 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)180
注意
※対応車両、取付けに関する注意事項等については、メーカーHPをご確認願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする