CD-45C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 長尺ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 57651877 CD-45C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 長尺ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 57651877

長尺ABSデジマチックキャリパ

(3件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜450 校正証明書一般校正 注文コード57651877 品番CD-45C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥114,270 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長尺タイプのデジタルノギスです。
段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
デジタル式ノギスの長尺タイプです。デジタル表示ですので測定結果の読み間違いを防止でき、人的誤差を軽減することができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、オーバースピードエラーは発生しません。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ISO113383-1準拠

測定範囲(mm)0〜450 最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正 付属品ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 厚さ(mm)6(測定面) 質量(g)1170 寸法L(mm)630 寸法H(mm)25 シリーズ500 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 寸法A(mm)38 寸法D(mm)90 寸法B(mm)47 寸法C(mm)35.9 量子化誤差±1カウントを含まず 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度無制限 機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラなし 許容誤差最大:±0.05mm(EMPE)、±0.07mm(SMPE) 出力端子あり 最大許容誤差(μm)EMPE:±50、SMPE:±70 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番500-500-10 電池寿命(年)通常の使用状態で約3.5 適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01992767
2018-05-07
用途:
製品検査時
有限会社テクノ神明 様

特に問題なし

測定工具の特売日を増やしてもらえると助かります。

対象商品:
01992767
2017-07-24
用途:
鋼材の寸法測定

幅広の鋼材の幅測定に使用しているが、以前のもと形状がかわり、少し使い慣れが必要だ。その他は問題なし。

対象商品:
01992751
2010-01-15
用途:
製品計測用

問題はないのではないでしょうか?安かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする