ZCDUKC10-20D-M9BWL 真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK SMC 57652314

真空用フリーマウントシリンダ(オートスイッチ付) ZCDUK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW注文コード57652314品番ZCDUKC10-20D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します
標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能

チューブ内径(Φmm)10オートスイッチ種類M9BWストローク(mm)20ポートねじの種類M5X0.8,Rc1/8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵形式キャップ配管/おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ有無オートスイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする