※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
測定範囲(mm)25〜50
校正証明書一般校正
注文コード57653076
品番CPM15-50(校正書・トレーサビリティ体系図付)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など60種類から選べます
他の種類を見る
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。