ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
材質
スチール
注文コード
57653446
品番
10184529
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
材質・長さL・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
付属品
ナット6個 ワッシャー6個 スプリングワッシャー6個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
15
六角高さ(mm)
4
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
10
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。