ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
材質
スチール
注文コード
57653577
品番
10184542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
材質・長さL・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
付属品
ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個
材質
スチール
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
45
六角高さ(mm)
5.5
寸法d(mm)
M8
ねじの種類
全ねじ
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
13
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。