六角ボルト ユニクロ ミリねじ(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) 材質スチール 注文コード57653604 品番10184548
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は材質・長さL・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る

・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 付属品ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個 材質スチール ねじピッチ(mm)2分/24山 寸法L(mm)38 六角高さ(mm)4.5 寸法d(mm)M1/4 ねじの種類全ねじ 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)10
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする