ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
細目ユニクロ 六角ボルト(少容量パック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
材質
スチール(ユニクロメッキ)
注文コード
57653735
品番
10185782
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
並目と比べて、ねじピッチが小さいボルトです。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
付属品
ナット2個 ワッシャー2個 スプリングワッシャー2個
材質
スチール(ユニクロメッキ)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
10
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。