細目ユニクロ 六角ボルト(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 材質スチール(ユニクロメッキ) 注文コード57653787 品番10185787
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は材質・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

並目と比べて、ねじピッチが小さいボルトです。

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 付属品ナット1個 ワッシャー1個 スプリングワッシャー1個 材質スチール(ユニクロメッキ) ねじピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)25 寸法d(mm)12
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする