ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト(細目タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
57653805
品番
10185789
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
並目にくらべてピッチが小さいボルトです。
購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット1個 ワッシャー1個 スプリングワッシャー1個
材質
スチール(ユニクロメッキ)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
35
寸法d(mm)
12