ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ボルト
六角ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4本)
材質
スチール(ユニクロメッキ)
注文コード
57653848
品番
10186055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ボルトです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
付属品
ナット4個 ワッシャー4個 スプリングワッシャー4個
仕様
k:4.5
材質
スチール(ユニクロメッキ)
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
M1/4
山数
(1インチ当り)20山
二面幅(mm)
10