ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
和紙わいやー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。
色
被覆:赤
注文コード
57654146
品番
10155359
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
この商品は
材質・色
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
和紙の風合いをそのまま緻密に巻き付けた針金細工用のワイヤー。
色とりどりの和紙が約0.3mmの鉄線を覆っています。
和色22色展開、曲げやすく、ハサミでカットができます。
材質
(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ。
寸法(mm)
線芯:0.34
色
被覆:赤
長さ(m)
10
線径(Φmm)
0.5
番手
#28
注意
※先端が尖っていますので、ケガをしないように注意してください。