10155370 和紙わいやー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654259 10155370 和紙わいやー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654259 10155370 和紙わいやー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654259 10155370 和紙わいやー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57654259

和紙わいやー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57654259 品番 10155370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

和紙の風合いをそのまま緻密に巻き付けた針金細工用のワイヤー。
色とりどりの和紙が約0.3mmの鉄線を覆っています。
和色22色展開、曲げやすく、ハサミでカットができます。

材質(表面)和紙、(芯材)スチール・亜鉛メッキ 寸法(mm)線芯:0.34 被覆:くりいむ 長さ(m)10 線径(Φmm)0.5 番手#28
注意
※先端が尖っていますので、ケガをしないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする